アスベル
Nポゼ 水切りセット(中)
Ag+の力で抗菌作用、衛生的に使用できる
材質
PP
幅(mm)
400
高さ(mm)
140
奥行(mm)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×140
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19635175
4309
1個
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19635166
4309
1個
グリーン
オープン
取扱い終了
31852355
4309
1セット
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください