アスベル
Nポゼ ボウル
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー
材質
本体=PP
トラスコ品番
833-8982
色
ホワイト
サイズ
24型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×234×108
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19635227
4314
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください