曜日別特売

タンカン標識

タンカン標識 - グリーンクロスタンカン標識 - グリーンクロスタンカン標識 - グリーンクロスタンカン標識 - グリーンクロス

災害撲滅のタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

用途安全標識取付方式吊り下げ仕様ターポリン、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所寸法(幅W×高さH)(mm)450×550内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647224NT-51転倒災害撲滅
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647233NT-52墜落災害撲滅
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43330824NT-53ここでは必ず墜落制止用器具使用を使用
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43330833NT-54ここでは必ずフルハーネス着用
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする