三角旗10連10Mロープ

三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス三角旗10連10Mロープ - グリーンクロス

今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。

用途三角旗取付方式吊り下げ仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚寸法(幅W×高さH)(mm)300×260ロープ長さ(m)10内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647407-立入禁止蛍光オレンジ64-6554-05
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647416-無地蛍光オレンジ64-6554-06
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
19647425-無地蛍光イエロー64-6554-07
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647434-きけん蛍光オレンジ64-6554-08
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647443-きけん/高電圧蛍光オレンジ64-6554-09
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647452-注意蛍光イエロー64-6554-10
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19647468-きけん/立入禁止蛍光オレンジ・蛍光イエロー64-6554-11
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647477-きけん/注意蛍光オレンジ・蛍光イエロー64-6554-12
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする