三角旗 単旗

三角旗 単旗 - グリーンクロス三角旗 単旗 - グリーンクロス三角旗 単旗 - グリーンクロス三角旗 単旗 - グリーンクロス三角旗 単旗 - グリーンクロス三角旗 単旗 - グリーンクロス三角旗 単旗 - グリーンクロス三角旗 単旗 - グリーンクロス
(3件のレビュー)

今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。

用途三角旗材質ビニール寸法(縦×横)(mm)260×300適合ロープ径(Φmm)9~12仕様蛍光三角旗、ひも200mm付取付方式吊り下げ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全12種類を絞り込む
文字内容
12種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647486-蛍光オレンジ無地64-6554-13
オープン
379
417(税込)
当日出荷
19647495-蛍光イエロー無地64-6554-14
オープン
379
417(税込)
当日出荷
19647504-蛍光オレンジきけん64-6554-15
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647513-蛍光オレンジ立入禁止64-6554-16
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
19647522-蛍光オレンジ高電圧64-6554-17
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647538-蛍光オレンジはずすな親綱64-6554-18
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647547-蛍光イエローきけん64-6554-19
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647556-蛍光イエロー注意!64-6554-20
オープン
489
538(税込)
当日出荷
19647565-蛍光イエロー100V64-6554-21
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647574-蛍光イエロー200V64-6554-22
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647583-蛍光イエロー仮設電源ケーブル64-6554-23
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647592-蛍光イエロー安全帯使用64-6554-24
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19647486
2023-03-17
用途: モノタロウ製が破れて飛んで行ってしまった

表題の通り、モノタロウ製が期待通りの働きをしてくれなかったために、他メーカーに交換です。
紐が両側にあるのでしっかり固定できそう。

対象商品 : 19647486
2020-12-24
用途: ボート免許実技教習の時に落水者救助の時のブイの旗に使いました
ガラス工房よしみ屋その他業種

ボート免許実技教習の時に、落水者救助の時のブイの旗に使う赤い旗を作るときの旗の生地を探していました、見つかってよかったです。濡れたときも張り付いたりしなくてとても良かったです。

対象商品 : 19647504
2016-11-01
用途: 荷物の輸送時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもちょうど良く問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする