グリーンクロス
マンガ標識
女性支援マンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途
安全標識
取付方式
4隅穴
仕様
エコボード、四隅穴あり
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19647775
LA-008
男女兼用清潔に
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647784
LA-009
協力しよう共に働く環境づくり
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647793
LA-010
女性用使用禁止
300×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647802
LA-011
女性用立入禁止
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647818
LA-012
男女兼用清潔に
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647827
LA-013
協力しよう共に働く環境づくり
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647836
LA-014
女性用
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647845
LA-015
女性用立入禁止
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647854
LA-016
女性用Women
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647863
LA-017
女性用休憩室 Staff room for women
300×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647872
LA-018
女性用更衣室 Canging room for women
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647888
LA-019
女性用トイレ Ladies
300×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647897
LA-020
男性用トイレ Men
300×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647906
LA-021
女性が活躍する現場です
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647915
LA-022
働きやすい職場環境を追求します
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647924
LA-023
女性の活躍を推進します
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647933
LA-024
働く女性を応援します
300×600
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647942
LA-025
男女兼用清潔に
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647958
LA-026
協力しよう共に働く環境づくり
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647967
LA-027
使用禁止
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647976
LA-028
立入禁止
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647985
LA-029
男女兼用清潔に
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19647994
LA-030
協力しよう共に働く環境づくり
450×600
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648003
LA-031
女性用
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648012
LA-032
女性用立入禁止
450×600
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648028
LA-033
女性用 Women
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648037
LA-034
女性用休憩室 Staff room for women
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648046
LA-035
女性用更衣室 Canging room for women
450×600
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648055
LA-036
女性用トイレ Ladies
450×600
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648064
LA-037
男性用トイレ Men
450×600
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648073
LA-038
女性が活躍する現場です
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648082
LA-039
働きやすい職場環境を追求します
450×600
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648098
LA-040
女性の活躍を推進します
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19648107
LA-041
働く女性を応援します
450×600
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る