曜日別特売

コンテナ 梨地塗

コンテナ 梨地塗 - 若泉漆器コンテナ 梨地塗 - 若泉漆器

お座敷にも上品にマッチします。

材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂規格No.5耐熱温度(℃)60~70内寸(cm)59.4×34.6×10外寸(cm)63.3×38.3×11食器洗浄機×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196508031-110-1梨地塗
4,800
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
196508461-110-5梨地松葉内朱
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする