若泉漆器
コンテナ 梨地塗
お座敷にも上品にマッチします。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
No.4
耐熱温度(℃)
60~70
内寸(cm)
63.7×36.3×12.4
外寸(cm)
68×40×13.5
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650812
1-110-2
梨地塗
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650855
1-110-6
梨地松葉内朱
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください