サンスター
ペンギンシール PU9000typeNB(2成分形ポリウレタン)
耐久性区分8020適合
低モジュラスタイプ耐候
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
鉛化合物非含有
用途
塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
成分
2成分形ポリウレタン
密度
0.97
外観
基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/-
有効期間
6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
8020適合
タックフリータイム(分)
480(20℃)
弾性復元性(%)
85
押出し性(5℃)s
5
危険物の類別
非危険物
混合比
(基剤:硬化剤)25:100
引張応力(N/mm
2
)
アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)
9
内容量
1箱(6L×2缶)
注意
※露出仕上げには適さない。
※ガラスを用途としない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19648326
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください