ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)

ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン) - サンスター
(1件のレビュー)

低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能

伸び(%)
(破壊時)
アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1内容量1ケース(320mL×10本)
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する。
※表面にほこりが付着しやすい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19648457-ライトグレー
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
19648466-ニューグレー
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648475-ダークグレー
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648484-ブラック
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648493-アンバー
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648502-ダークアンバー
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648518-ベージュ
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648527-ステンカラー
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19648536-ホワイト
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19648536
2017-04-15
用途: ALC外壁のシーリングに使用した。
株式会社成宗ロッジ不動産業

ホワイトでお願いしたがグレーが入った。工事の期間の関係で使用したが
このようなことは初めてでチェック体制がおかしいのではないか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
検品を一層強化してまいります。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする