耐油ハイブリッド

耐油ハイブリッド - 三重化学工業耐油ハイブリッド - 三重化学工業耐油ハイブリッド - 三重化学工業耐油ハイブリッド - 三重化学工業耐油ハイブリッド - 三重化学工業耐油ハイブリッド - 三重化学工業
(2件のレビュー)

従来のハイブリッドよりもすべり止め部の耐油性を向上させました。
ポリ安価ビニール(PVC)にニトリルゴム(NBR)を配合したことで、ゴムのような柔らかさを実現しました。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19657322403S287918塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブラック+ブルー11耐油
698
638
702(税込)
当日出荷
19657338403M2889.519塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブラック+ブルー11耐油
698
638
702(税込)
当日出荷
19657347403L288.51020塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブラック+ブルー11耐油
698
638
702(税込)
当日出荷
19657356403LL28910.521塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブラック+ブルー11耐油
698
638
702(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19657347
2024-02-19
用途: エンジンの分解清掃

k6aエンジンのブルオーバーホールをしました。全てバラしてドラム缶で煮ました。柔らかさもあり使い易い手袋です。

対象商品 : 19657356
2017-02-24
用途: コンクリート作業
建設業・工事業

従来の耐油は厚いので握りにくくて作業がしずらい。これはボルトナットも掴みやすく、耐油性もあるので使ってます。薄い分だけ消耗のサイクルも早いですが、作業環境重視で選んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする