3R(スリーアール)
WIFI接続顕微鏡アダプタ
材質(本体)
ABS+PC
質量(g)
320(アタッチメント付)
ケーブル長(m)
1.8
センサー
約500万画素
記録方式
(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI
光源
環境による
動作温湿度範囲
温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)
充電時間(時間)
3
動作時間
8時間
充電方式
DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電
無線通信方式
IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)
静止画記録サイズ
2592×1944ピクセル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19764587
3R-WDKMC02
¥
69,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください