曜日別特売

オートンリペアカラーQィック

オートンリペアカラーQィック - オート化学工業
(2件のレビュー)

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。

用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等機能防カビ性、防汚性、耐水性使用の目安約25m硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合>危険物の類別非危険物内容量1本(200g)
注意
※0℃以下では使用できません。
※常に水のかかる部位には使用できません。
※使用後はしっかりと蓋を閉め、冷暗所〈0℃以上〉にて保管してください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796604-アイスホワイト
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796613-ホワイト
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796622-ライトベージュ
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796638-ミドルベージュ
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796647-スモークベージュ
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796656-ホワイトベージュ
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796665-ダークベージュ
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796674-イエローベージュ
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796683-オレンジベージュ
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19796692-オレンジ
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796708-ライトブラウン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796717-ブラウン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796726-ミドルブラウン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796735-ダークブラウン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796744-ピンク
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796753-ライトグリーン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796762-グリーン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796778-ダークグリーン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19796787-ライトブルー
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19796796-ブルー
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19796805-ライトグレー
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19796814-グレー
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19796823-ダークグレー
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19796832-ブラック
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
80627830-クリームベージュ
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19796622
2016-05-17
用途: ウッドタイルの目地充填
株式会社アース・プランニング建設業・工事業

液ダレしないのがとても良い。

対象商品 : 19796744
2018-05-26
用途: 床補修工事
有限会社 アイ シー エヌ建設業・工事業

本日使用したくて出張先より23日に注文いたしたところ昨日までに納品されておりませんでした。
 本日確認したところ28日の出荷予定となっており愕然としているところです、自身の確認不足ではありましたが時間的に余裕がない場合には他の手段を選択するべきだったようです。
 良い教訓になりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする