曜日別特売

メタル万能水栓

メタル万能水栓 - カクダイ
(1件のレビュー)

内径12mm、15mmのホース用です。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)

適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796902567-001
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19796902
2024-04-01
用途: 蛇口への取付
医療・福祉・介護関連業

しっかり締めてもだだ漏れ。別商品を買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする