曜日別特売

MCナイロン車輪

MCナイロン車輪 - 岡本工機MCナイロン車輪 - 岡本工機MCナイロン車輪 - 岡本工機MCナイロン車輪 - 岡本工機MCナイロン車輪 - 岡本工機MCナイロン車輪 - 岡本工機MCナイロン車輪 - 岡本工機MCナイロン車輪 - 岡本工機
(2件のレビュー)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。

内容量1個
全33種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
許容荷重(daN)
材質
ベアリング
車輪径(Φmm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814558MCA75205.8MCナイロンベアリングなし75高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19814567MCA100294MCナイロンベアリングなし100高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19814576MCA130499.8MCナイロンベアリングなし130高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
7,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
19814585MCA150588MCナイロンベアリングなし150高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
8,900
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
19814594MCA180754.6MCナイロンベアリングなし180高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
14,200
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814603MCA200833MCナイロンベアリングなし200高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19814612MCA2501225MCナイロンベアリングなし250高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
32,600
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814628MCA3001626.8MCナイロンベアリングなし300高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
50,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814637MCB75352.8MCナイロンベアリング入り75高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814646MCB100509.6MCナイロンベアリング入り100高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
5,310
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19814655MCB130823.2MCナイロンベアリング入り130高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
9,660
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19814664MCB150980MCナイロンベアリング入り150高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
12,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19814673MCB1801176MCナイロンベアリング入り180高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
17,300
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814682MCB2001303.4MCナイロンベアリング入り200高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
21,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
19814698MCB2502028.6MCナイロンベアリング入り250高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
37,300
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
19814707MCB3002646MCナイロンベアリング入り300高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
56,700
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814734MCA-ST75205.8耐熱MCナイロンベアリングなし75耐熱性
4,100
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814743MCA-ST100294耐熱MCナイロンベアリングなし100耐熱性
6,460
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814752MCA-ST150588耐熱MCナイロンベアリングなし150耐熱性
17,300
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814768MCA-ST200833耐熱MCナイロンベアリングなし200耐熱性
30,400
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814795MCB-ST75352.8耐熱MCナイロンベアリング入り75耐熱性
6,710
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814804MCB-ST100509.6耐熱MCナイロンベアリング入り100耐熱性
9,320
8,698
9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814813MCB-ST150980耐熱MCナイロンベアリング入り150耐熱性
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814822MCB-ST2001303.4耐熱MCナイロンベアリング入り200耐熱性
37,100
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814838MCBS75352.8MCナイロンステンレスベアリング入り75高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814847MCBS100509.6MCナイロンステンレスベアリング入り100高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814856MCBS130823.2MCナイロンステンレスベアリング入り130高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
18,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814865MCBS150980MCナイロンステンレスベアリング入り150高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814874MCBS2001303.4MCナイロンステンレスベアリング入り200高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品
39,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19814716MCA-ST50-耐熱MCナイロンベアリングなし-耐熱性
オープン
取扱い終了
返品不可
19814725MCA-ST65-耐熱MCナイロンベアリングなし-耐熱性
オープン
取扱い終了
返品不可
19814777MCB-ST50-耐熱MCナイロンベアリング入り-耐熱性
オープン
取扱い終了
返品不可
19814786MCB-ST65-耐熱MCナイロンベアリング入り-耐熱性
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19814567
2021-10-20
用途: QC活動の一環

写真の様な表面の溝はありません。写真訂正希望です。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。画像入手次第訂正を行います。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 19814603
2019-06-04
用途: モーターボートを陸上保管する際の、船台のキャスターに使用します。

鉄製の車輪にくらべ錆びないので数年前から使用しています。
車軸の径が25mm欲しいのですが、20mmしかないので削って使用します。できれば軸径25mmのものがあれば有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする