MCローラー

MCローラー - 岡本工機MCローラー - 岡本工機MCローラー - 岡本工機MCローラー - 岡本工機

支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。

材質MCナイロン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
許容荷重(daN)
ベアリング
最大荷重(N)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814883MC-RNW75-3275450.8ベアリングなし451132
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19814892MC-RBW75-3475450.8ベアリング入り451134
4,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
19814917MC-R2BP75-3275450.8ベアリング入り451132
4,190
4,098
4,508(税込)
22日以内出荷
返品不可
19814926MC-R2BP100-50100940.8ベアリング入り941450
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19814935MC-R2BW75-3475480.2ベアリング入り480534
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
19814908MC-RBW100-34100-ベアリング入り598234
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする