アングル車輪(R型/RM型)

アングル車輪(R型/RM型) - 岡本工機アングル車輪(R型/RM型) - 岡本工機アングル車輪(R型/RM型) - 岡本工機

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。

ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814953RM1001002354235.2MCナイロン
10,400
9,198
10,118(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814962RM1251252942294MCナイロン
17,600
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814978RM1501502942294MCナイロン
20,900
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814987RM75751373137.2MCナイロン
6,700
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
19814996R75751373137.2鋳鉄製
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
19815005R1001002354235.2鋳鉄製
6,950
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
19815014R1251252942294鋳鉄製
12,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19815023R1501502942294鋳鉄製
14,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする