曜日別特売

ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 - 岡本工機

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19815425PCKS100100176.4ナイロン ブッシュ入
4,350
3,998
4,398(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815434PCKS130130245ナイロン ブッシュ入
6,690
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19815443PCKS150150294ナイロン ブッシュ入
7,910
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815452PCKS200200392ナイロン ブッシュ入
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19815468FKS100100127.4ゴム ベアリング入
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815477FKS130130176.4ゴム ベアリング入
5,330
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815486FKS150150196ゴム ベアリング入
6,510
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815495FKS180180235.2ゴム ベアリング入
8,660
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815504FKS200200245ゴム ベアリング入
9,260
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815513FKS757578.4ゴム ベアリング入
2,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815522MCEKS100100254.8MCEナイロン 成型品
4,290
4,188
4,607(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815538MCEKS7575166.6MCEナイロン 成型品
2,390
2,388
2,627(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815547SAKS10010073.5ゴム ブッシュ入
3,120
2,998
3,298(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815556SAKS130130107.8ゴム ブッシュ入
4,990
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815565SAKS150150132.3ゴム ブッシュ入
6,110
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815574SAKS757553.9ゴム ブッシュ入
1,840
1,798
1,978(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815583UPKS100100147ウレタン ベアリング入
4,560
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815592UPKS130130245ウレタン ベアリング入
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
19815608UPKS150150274.4ウレタン ベアリング入
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815617UPKS200200372.4ウレタン ベアリング入
11,300
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
19815626UPKS757598ウレタン ベアリング入
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815416PCKS7575117.6ナイロン ブッシュ入
2,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする