曜日別特売

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 - 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 - 岡本工機

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19815644PCJS100-1001765176.4ナイロン ブッシュ入
6,3805,998
5,998
6,598(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815653PCJS130-1302452245ナイロン ブッシュ入
9,0908,998
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
19815662PCJS150-1502942294ナイロン ブッシュ入
11,10010,980
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
19815678PCJS200-2003923392ナイロン ブッシュ入
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815687FJS100-1001275127.4ゴム ベアリング入
5,5105,498
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815696FJS130-1301765176.4ゴム ベアリング入
7,7306,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
19815705FJS150-1501961196ゴム ベアリング入
9,6008,998
8,998
9,898(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815714FJS180-1802354235.2ゴム ベアリング入
12,80011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815723FJS200-2002452245ゴム ベアリング入
13,40012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815732FJS75-7578578.4ゴム ベアリング入
3,3503,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815748MCEJS100-1002550254.8MCEナイロン 成型品
6,3206,298
6,298
6,928(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815757MCEJS75-751667166.6MCEナイロン 成型品
3,5903,588
3,588
3,947(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815766SAJS100-10073573.5ゴム ブッシュ入
5,1504,898
4,898
5,388(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815775SAJS130-1301079107.8ゴム ブッシュ入
7,3906,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815784SAJS150-1501324132.3ゴム ブッシュ入
9,2108,998
8,998
9,898(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815793SAJS75-7553953.9ゴム ブッシュ入
3,0402,998
2,998
3,298(税込)
111日以内出荷
返品不可
19815802UPJS100-1001471147ウレタン ベアリング入
6,5906,498
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
19815818UPJS130-1302452245ウレタン ベアリング入
9,1008,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
19815827UPJS150-1502746274.4ウレタン ベアリング入
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19815836UPJS200-2003727372.4ウレタン ベアリング入
15,40014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19815845UPJS75-7598198ウレタン ベアリング入
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
19659529PCJS130【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1302452245ナイロン ブッシュ入
9,0908,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
19815635PCJS75-751177117.6ナイロン ブッシュ入
4,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする