曜日別特売

ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 - 岡本工機
(1件のレビュー)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。

荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全42種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19816685EMG-W100-50100127.4142×78114×50140ゴム車輪ベアリング入
8,070
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
19816694EMG-W130-50130166.6162×83130×50170ゴム車輪ベアリング入
10,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816703EMG-W130-65130215.6162×94130×60170ゴム車輪ベアリング入
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19816712EMG-W150-50150205.8182×83150×50195ゴム車輪ベアリング入
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19816728EMG-W150-65150245182×100150×60195ゴム車輪ベアリング入
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19816737EMG-W150-75150303.8186×113150×70195ゴム車輪ベアリング入
15,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816746EMG-W150-100150509.6186×148150×90195ゴム車輪ベアリング入
24,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816755EMG-W180-50180245182×86150×50225ゴム車輪ベアリング入
15,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816764EMG-W180-65180274.4182×100150×60225ゴム車輪ベアリング入
16,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816773EMG-W180-75180323.4186×113150×70225ゴム車輪ベアリング入
18,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816782EMG-W200-50200264.6196×102160×60250ゴム車輪ベアリング入
17,300
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
19816798EMG-W200-65200303.8196×102160×60250ゴム車輪ベアリング入
18,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816807EMG-W200-75200362.6196×116160×70250ゴム車輪ベアリング入
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19816816EMG-W200-90200490211×139172×80275ゴム車輪ベアリング入
26,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
19816825EMG-W230-65230343211×111172×60290ゴム車輪ベアリング入
27,100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
19816834EMG-W230-90230509.6211×139172×80290ゴム車輪ベアリング入
35,800
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
19816843EMG-W250-65250382.2211×111172×60300ゴム車輪ベアリング入
24,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816852EMG-W250-75250450.8211×125172×70300ゴム車輪ベアリング入
30,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19816868EMG-W250-90250548.8211×139172×80300ゴム車輪ベアリング入
32,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
19816877EMG-W300-65300431.2221×116184×60350ゴム車輪ベアリング入
33,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19816886EMG-W300-75300509.6221×125184×70350ゴム車輪ベアリング入
36,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
19816895EMG-W300-90300588221×142184×80350ゴム車輪ベアリング入
40,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816904EMG-W300-100300627.2221×153184×90350ゴム車輪ベアリング入
44,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19816913EUMG-W100-50100323.4142×78114×50140ウレタン車輪ベアリング入
10,600
9,198
10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
19816922EUMG-W130-50130372.4162×83130×50170ウレタン車輪ベアリング入
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816938EUMG-W150-50150421.4182×83150×50195ウレタン車輪ベアリング入
17,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816947EUMG-W150-65150548.8182×100150×60195ウレタン車輪ベアリング入
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816956EUMG-W150-75150656.6186×113150×70195ウレタン車輪ベアリング入
22,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816965EUMG-W150-100150823.2186×148150×90195ウレタン車輪ベアリング入
32,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
19816974EUMG-W180-50180470.4182×86150×50225ウレタン車輪ベアリング入
20,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816983EUMG-W180-65180607.6182×100150×60225ウレタン車輪ベアリング入
22,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816992EUMG-W180-75180695.8186×113150×70225ウレタン車輪ベアリング入
26,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817008EUMG-W200-50200519.4196×102160×60250ウレタン車輪ベアリング入
24,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817017EUMG-W200-65200666.4196×102160×60250ウレタン車輪ベアリング入
26,800
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
19817026EUMG-W200-75200774.2196×116160×70250ウレタン車輪ベアリング入
31,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19817035EUMG-W250-65250813.4211×111172×60300ウレタン車輪ベアリング入
37,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19817044EUMG-W250-75250980211×125172×70300ウレタン車輪ベアリング入
45,100
39,980
43,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
19817053EUMG-W250-902501225211×139172×80300ウレタン車輪ベアリング入
58,300
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
19817062EUMG-W300-65300980221×116184×60350ウレタン車輪ベアリング入
52,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
19817078EUMG-W300-753001127221×125184×70350ウレタン車輪ベアリング入
59,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19817087EUMG-W300-903001362.2221×142184×80350ウレタン車輪ベアリング入
70,900
62,980
69,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19817096EUMG-W300-1003001470221×153184×90350ウレタン車輪ベアリング入
89,700
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19816852
2017-04-14
用途: プレジャーボート船台用
デルチャー株式会社建設業・工事業

マリーナに勧められて26fのプレジャーボート船台のキャスターに使用。
マリン用キャスターは高価ですが、この商品で十分だと思います。
1年以上使用していますが、全く問題ありません。川の上下架での利用ですので、海水での使用はわかりません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする