ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 - 岡本工機
(2件のレビュー)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。

荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全43種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19817726EMG-O100-501001275127.4ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
11,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
19817735EMG-O130-501301667166.6ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817744EMG-O130-651302157215.6ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
16,20014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817753EMG-O150-501502059205.8ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
16,60015,980
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
19817762EMG-O150-651502452245ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
18,70017,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19817778EMG-O150-751503040303.8ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
20,40019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19817787EMG-O150-1001505099509.6ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
31,40029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817796EMG-O180-501802452245ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
19,10018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817805EMG-O180-651802746274.4ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
20,50019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19817814EMG-O180-751803236323.4ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817823EMG-O200-502002648264.6ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
19817832EMG-O200-652003040303.8ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
23,50022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19817848EMG-O200-752003628362.6ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
25,20024,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19817857EMG-O200-902004903490ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
34,90032,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817866EMG-O230-652303432343ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
35,30033,980
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
19817875EMG-O230-902305099509.6ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
44,60042,980
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
19817884EMG-O250-652503825382.2ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
32,80029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817893EMG-O250-752504511450.8ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
37,80034,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19817902EMG-O250-902505492548.8ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
41,70039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817918EMG-O300-653004315431.2ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
43,20042,980
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817927EMG-O300-753005099509.6ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
45,30042,980
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817936EMG-O300-903005884588ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
50,60044,980
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817945EMG-O300-1003006276627.2ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
54,30049,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19817954EUMG-O100-501003236323.4ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817963EUMG-O130-501303727372.4ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
18,30017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817972EUMG-O150-1001508238823.2ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
39,50038,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19817988EUMG-O150-501504217421.4ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
21,10019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19817997EUMG-O150-651505492548.8ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
24,30022,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818006EUMG-O150-751506570656.6ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
27,30026,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818015EUMG-O180-501804707470.4ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
24,00022,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818024EUMG-O180-651806080607.6ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
26,80025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818033EUMG-O180-751806963695.8ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
30,10029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818042EUMG-O200-502005198519.4ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
29,10026,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818058EUMG-O200-652006669666.4ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
31,40029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818067EUMG-O200-752007747774.2ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
36,60034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818076EUMG-O250-652508140813.4ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
45,90042,980
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818085EUMG-O250-752509807980ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
53,60049,980
49,980
54,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
19818094EUMG-O250-90250122581225ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
67,10057,980
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
19818103EUMG-O300-653009807980ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
61,50053,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
19818112EUMG-O300-75300112781127ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
69,00068,980
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818128EUMG-O300-90300136311362.2ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
81,00073,980
73,980
81,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
19818137EUMG-O300-100300147101470ウレタン車輪ベアリング入ウレタン車輪ベアリング入
100,00086,980
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28871074EMG-O250-65【ワケあり】2503825382.2ゴム車輪ベアリング入ゴム車輪ベアリング入
28,50025,900
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19817902
2022-04-18
用途: 台車の車輪交換、自在部分が回らなくなったので交換しました。
土屋製作所

思ったより安く簡単に交換できました、自在部分も軽く回るようになって良かったです。

対象商品 : 19817778
2016-11-21
用途: ソフトバンクホークスのキャンプ時のマウンドシート運搬台車用
株式会社ヨシカワ農機

ボルトナットを強化して欲しい、ベアリング部に外部からグリスアップ出来ると便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする