曜日別特売

ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)

ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) - 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) - 岡本工機
(2件のレビュー)

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。

材質ゴムベアリングベアリングなし内容量1個
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
リム幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
リム幅(mm)
許容荷重(daN)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19818444A50502839.23232
720
719
791(税込)
3日以内出荷
19818453A656529492738
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
19818462A75753268.62151
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
19818478A90903578.42367
1,650
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
19818487A10010035981971
1,710
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
19818496A13013041176.42896
2,870
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19818505A1501504519628115
3,380
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
19818514A18018045235.230145
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818523A2002004524531165
5,240
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
19818532A25025050333.236210
8,690
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
19818548A30030050352.842255
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19818523
2020-08-01
用途: 生コンクリート搬送用台車
有限会社斉藤コンクリート製造業

前台車の車輪のゴムが劣化してはがれた為、交換した。丁度同じサイズ。交換してからは、台車がスムーズに、スイスイと動く様になりました。

対象商品 : 19818487
2020-02-17
用途: コンプレサーの車輪交換
株式会社平田商会

本商品が装着していた車輪のサイズに一番近かたが、それでもリム幅が8㎜ほど広かったため、削ってなんとか付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする