岡本工機
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム幅(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19818557
B75
32
39
51
36
75
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818566
B90
35
41
67
38
90
¥
4,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
19818575
B100
35
40
71
38
100
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818584
B130
41
55
96
53
130
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818593
B150
45
55
115
55
150
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
19818602
B180
45
55
145
55
180
¥
6,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
19818618
B200
45
55
165
55
200
¥
7,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
19818627
B200-25
45
63
165
55
200
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818636
B225
50
66
190
63
225
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
19818645
B250
50
63
210
65
250
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
19818654
B275
50
65
230
65
275
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
19818663
B300
50
74
255
70
300
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
19818672
B300-25
50
74
255
70
300
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
19818688
B350
50
80
292
74
350
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818697
B405
50
82
343
77
405
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818706
B455
57
85
400
83
455
¥
48,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください