ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)

ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) - 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) - 岡本工機

Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。

材質ウレタンベアリングベアリング入り内容量1個
全8種類を絞り込む
リム幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
許容荷重(daN)
リム幅(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19818715BU75156.832386036
4,060
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
19818724BU100205.832408038
5,320
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
19818733BU130294405511053
7,680
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
19818742BU150343405513055
8,850
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
19818758BU180421.4455516055
10,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
19818776BU250637506322065
18,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
19818785BU300735507427070
23,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
19818767BU200490455518055
12,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする