曜日別特売

ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)

ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) - 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) - 岡本工機
(4件のレビュー)

Φ75以下は普通鋳鉄製になります。

材質ダクタイルベアリングベアリングなし内容量1個
注意
※車輪径75mm以下につきましては、アーム穴無しとなります。
全10種類を絞り込む
リム幅(mm)
最大荷重(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
リム幅(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19818794C50252028785
480
479
527(税込)
翌日出荷
19818803C65292032981
630
629
692(税込)
6日以内出荷
19818812C753220361373
760
759
835(税込)
翌々日出荷
19818828C1003520381961
1,190
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
19818855C1804531554707
3,760
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
19818864C2004532554903
4,460
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
19818873C2505038656669
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19818882C3005043707061
9,170
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
19818837C1304229533530
1,900
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
19818846C1504530553923
2,790
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19818837
2019-09-16
用途: コンプレッサーの車輪に使用

業務用コンプレッサーの車輪が無かったので軸の長さが合わないものの加工して利用しました。ホームセンターで売っているようなものではないので値段の割には十分な仕様だと思います。

対象商品 : 19818828
2018-12-14
用途: その他
製造業

昨年から欠品が目立ち、供給の対策が全くなされていない。

対象商品 : 19818803
2017-09-28
用途: 自動車整備
有限会社三協自動車

ガレージジャッキのローラーが壊れたので一番近い寸法のこちらの商品を選んでみました。
外径が5mm大きいのは分かっていたのですがやはりジャッキと干渉することがありますが慣れれば大丈夫です。
半年ほど使っていますが丈夫で問題ありません。

対象商品 : 19818794
2016-09-29
用途: 装飾品
教育・研究機関

本来の使用とは異なりインテリアとして使用しましたが、この価格なら満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする