ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)

ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) - 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) - 岡本工機
(2件のレビュー)

Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。

材質ダクタイルベアリングベアリング入り内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム幅(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19818898D753241361373
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19818907D1003540381961
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19818916D1304255533530
3,960
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
19818925D1504555553923
4,480
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
19818934D1804555554707
5,440
5,398
5,938(税込)
41日以内出荷
返品不可
19818943D2004555554903
6,210
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
19818952D2255063635688
13,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
19818968D2505063656669
9,230
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
19818977D3005074707061
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19818907
2022-04-25
用途: 床との電位差を防ぐ必要のある、移動式の装置に使用。
株式会社カーメイト自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく機能しております。軸を通して、床面との電位差がなくなり、装置外壁が帯電しなくなりました。

対象商品 : 19818925
2017-03-23
用途: ラッコリフターの車輪に

をくだ屋技研のラッコリフター(1000kg)を使っているが
荷重の大きい荷を持ち上げていると、移動が非常に重く定位置に持っていくのに苦労していた。
車輪を標準のウレタンからこれに変えたところ、移動がとてもスムーズになり満足している。
ただし、床面にはそれなりの傷がつくので要注意!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする