ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)

ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) - 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) - 岡本工機

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。

材質ゴムベアリングベアリング入り内容量1個
全23種類を絞り込む
リム幅(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
リム幅(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19818986E130-5050559250
7,280
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
19818995E130-6565569265
8,280
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
19819004E150-50506311450
8,580
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
19819038E150-10010075105100
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19819047E180-50506314050
9,950
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
19819056E180-65656314065
11,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19819065E180-75756314075
12,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
19819074E200-50506316550
11,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19819092E200-75756316575
14,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
19819108E200-90907416590
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19819117E230-65656319165
19,500
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
19819126E230-90907419190
26,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
19819135E250-65656320365
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19819144E250-75757420375
20,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
19819153E250-90907420390
23,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
19819162E300-65657425465
23,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19819178E300-75757425475
25,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19819187E300-90907425490
29,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19819196E300-10010074254100
33,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19819205E100-5050557150
5,370
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
19819013E150-65656311465
9,830
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
返品不可
19819022E150-75756311475
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
19819083E200-65656316565
12,700
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする