曜日別特売

デザインキャスター Hシリーズ

デザインキャスター Hシリーズ - 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ - 岡本工機

全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)

用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
金具
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821235H170GFS100C5100Φ22×45145サントプレン(機構)フリー
3,6803,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り7点です
19821244H470GFS100C5100Φ22×45145サントプレン(機構)フリー・トータルロック
4,3204,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り2点です
19819887H170GFS125FB3125M12×20165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819896H170GFS125EBZ1125Φ17~18.5×60165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819905H170GFS125EBZ2125Φ19~21.5×60165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819914H170GFS125EBZ3125Φ22~23.5×60165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819923H170GFS125EBZ4125Φ24~27.5×60165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819932H170GFS125EBZ6125Φ28~32×60165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819948H170GFS125EBZ7125□20~22×60165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819957H170GFS125C2125Φ19×45165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819966H170GFS125C3125Φ20.5×45165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819975H170GFS125C4125Φ21.5×45165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819984H170GFS125C5125Φ22×45165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19819993H170GFS125C7125Φ25.5×45165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820002H170GFS125C8125Φ27.5×45165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820018H170GFS125C9125Φ28×45165サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820027H170GFS125PQ12580×80(60×60)173サントプレン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820036H170TMS125FB3125M12×20165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820045H170TMS125EBZ1125Φ17~18.5×60165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820054H170TMS125EBZ2125Φ19~21.5×60165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820063H170TMS125EBZ3125Φ22~23.5×60165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820072H170TMS125EBZ4125Φ24~27.5×60165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820088H170TMS125EBZ6125Φ28~32×60165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820097H170TMS125EBZ7125□20~22×60165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820106H170TMS125C2125Φ19×45165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820115H170TMS125C3125Φ20.5×45165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820124H170TMS125C4125Φ21.5×45165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820133H170TMS125C5125Φ22×45165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820142H170TMS125C7125Φ25.5×45165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820158H170TMS125C8125Φ27.5×45165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820167H170TMS125C9125Φ28×45165アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820176H170TMS125PQ12580×80(60×60)173アンティスタティック(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820185H170DLS125FB3125M12×20165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820194H170DLS125EBZ1125Φ17~18.5×60165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820203H170DLS125EBZ2125Φ19~21.5×60165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820212H170DLS125EBZ3125Φ22~23.5×60165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820228H170DLS125EBZ4125Φ24~27.5×60165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820237H170DLS125EBZ6125Φ28~32×60165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820246H170DLS125EBZ7125□20~22×60165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820255H170DLS125C2125Φ19×45165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820264H170DLS125C3125Φ20.5×45165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820273H170DLS125C4125Φ21.5×45165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820282H170DLS125C5125Φ22×45165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820298H170DLS125C7125Φ25.5×45165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820307H170DLS125C8125Φ27.5×45165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820316H170DLS125C9125Φ28×45165ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820325H170DLS125PQ12580×80(60×60)173ポリウレタン(機構)フリー
オープン
取扱い終了
返品不可
19820334H470GFS125FB3125M12×20165サントプレン(機構)フリー・トータルロック
オープン
取扱い終了
返品不可
19820343H470GFS125EBZ1125Φ17~18.5×60165サントプレン(機構)フリー・トータルロック
オープン
取扱い終了
返品不可
19820352H470GFS125EBZ2125Φ19~21.5×60165サントプレン(機構)フリー・トータルロック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする