デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ

デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機 デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機 デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機 デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機

操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。
静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。

材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)31.5 本体アルミダイカスト 偏心E(mm)35 寸法F(Φmm)57 特性静音 寸法Nb(mm)41 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
最大荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1JAMPYZ125 19821253
1JAMPYZ125 19821253
19821253 1JAMPYZ125 125 981 98 M12X1.75 161.5
12,500
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2JDMPYZ125S 19821262
2JDMPYZ125S 19821262
19821262 2JDMPYZ125S 125 981 98 M12X1.75 161.5
15,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする