デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ

デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機 デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機 デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機 デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機
(1件のレビュー)

操作性の良いブレーキペダルデザイン
一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。
静かな走行性能
走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。

材質(車輪)グレーウレタン 本体ポリアミド樹脂 特性静音 寸法Nb(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19821278 3RQSDGA65 65 M12X1.75 81 65 (機構)フリー
2,540
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19821287 4RUSDGA65S 65 M12X1.75 81 65 (機構)フリー・車輪ロック
3,190
3,188
3,507 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19821296 3S1TDLA75 75 M12X1.75 92 75 (機構)フリー
3,060
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19821305 4S5TDLA75S 75 M12X1.75 92 75 (機構)フリー・トータルロック
3,990
3,988
4,387 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19821323 4R4TDHA100S 100 M12X1.75 121 100 (機構)フリー・トータルロック
6,650
6,398
7,038 (税込)
翌々日出荷

返品不可
19821314 3ROTDHA100 100 M12X1.75 121 100 (機構)フリー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19821323
2017-11-01
用途:
超音波に使用
新クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

振動も少なく 転がりもスムーズ 振動音も少なく正規品よりも良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする