岡本工機
デザインキャスター ダブルブレーキペダル
キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。
一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。
走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)
グレーウレタン
車輪幅(mm)
20
最大荷重(N)
1079
偏心(mm)
40
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19821332
4-TTA-DP3
125
149
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19821348
4-TVC-DP3
125
154
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください