曜日別特売

デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ

デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ - 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ - 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ - 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ - 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ - 岡本工機
(1件のレビュー)

確実なブレーキシステム
ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。
静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。
ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック

材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
金具
ストッパー
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
198213574SNFDQB15015084(機構)フリー・トータルロックトータルロック1471
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
198213664SNADQB15015084(機構)フリー・トータルロック・旋回ロック旋回ロック・トータルロック1471
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
198213753SGADQB15015084(機構)フリーなし1471
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
198213844TJFDRA12512581(機構)フリー・トータルロックトータルロック1079
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
198213934TJADRA12512581(機構)フリー・トータルロック・旋回ロック旋回ロック・トータルロック1079
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
198214023TPADRA12512581(機構)フリーなし1079
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821357
2017-10-10
用途: 入浴用担架のキャスター
医療・福祉・介護関連業

この型しか合わないので、ようやく見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする