曜日別特売

デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)

デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) - 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) - 岡本工機

斬新なデザイン
ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。
静かでスムースな走行性能
車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。
ロックシステム
フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー
旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー
トータルロック:車輪+旋回が完全にロック

寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
最大荷重(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
金具
最大荷重(N)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821427ALU62125125グレーゴム(サントプレン)(機構)フリー・トータルロック98178.518.5
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821436ALU72125125サーモプラスティックゴム(機構)フリー・旋回ロック・トータルロック98178.518.5
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821454ALU62150150グレーゴム(サントプレン)(機構)フリー・トータルロック117778.518.5
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821418ALU12125125グレーゴム(サントプレン)(機構)フリー98118045
オープン
取扱い終了
返品不可
19821445ALU12150150グレーゴム(サントプレン)(機構)フリー117720545
オープン
取扱い終了
返品不可
19821463ALU72150150グレーゴム(サントプレン)(機構)フリー・旋回ロック・トータルロック117720578.5
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする