岡本工機
フロアストッパー FLシリーズ
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。
ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)
90×90(P1"×P2" 100×100)
寸法F1(mm)
120
寸法F2(mm)
120
寸法S(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19821472
FL-05
160
165
131
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
19821488
FL-06
190
195
161
¥
6,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821497
FL-08
243
248
214
¥
6,670
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください