曜日別特売

マリーナ用防水型キャスター

マリーナ用防水型キャスター - 岡本工機マリーナ用防水型キャスター - 岡本工機マリーナ用防水型キャスター - 岡本工機マリーナ用防水型キャスター - 岡本工機

車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。
金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。

ストッパーなし取付穴径(Φmm)18軸径D(Φmm)30特性耐水性車輪タイプ単輪内容量1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821533EMMG-OM200-902004903490ゴム90
82,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821542EMMG-OM250-902505492548.8ゴム90
89,100
87,980
96,778(税込)
44日以内出荷
返品不可
19821558EMMG-OM300-1003006276627.2ゴム100
110,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821567EMMG-WM200-902004903490ゴム90
58,800
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821576EMMG-WM250-902505492548.8ゴム90
65,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821585EMMG-WM300-1003006276627.2ゴム100
83,400
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821594EUMMG-OM250-90250122581225ウレタン90
117,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821603EUMMG-OM300-100300147101470ウレタン100
164,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821612EUMMG-WM250-90250122581225ウレタン90
93,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821628EUMMG-WM300-100300147101470ウレタン100
138,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする