曜日別特売

キャスター取付金具(鋼板製)

キャスター取付金具(鋼板製) - 岡本工機キャスター取付金具(鋼板製) - 岡本工機キャスター取付金具(鋼板製) - 岡本工機
(2件のレビュー)

キャスターの取付金具です。

内容量1個
全27種類を絞り込む
適合車輪径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
金具
27種類すべて表示中
注文コード
品番
適合車輪径(Φmm)
材質
高さ(mm)
シャフト径(Φmm)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821655K5050鋼板(輪付)7610固定金具
200
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
19821664K6565鋼板(輪付)9710固定金具
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821673K7575鋼板(輪付)10110固定金具
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
19821682K100100鋼板(輪付)14412固定金具
510
509
560(税込)
当日出荷
19821698K130130鋼板(輪付)17820固定金具
800
799
879(税込)
111日以内出荷
返品不可
19821707K150150鋼板(輪付)19820固定金具
860
849
934(税込)
当日出荷
19821716K180180鋼板(輪付)24020固定金具
1,380
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821725K200200鋼板(輪付)25020固定金具
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
19821734K250250鋼板(輪付)30525固定金具
3,550
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821743K300300鋼板(輪付)37425固定金具
4,750
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821795KS200200ステンレス(輪付)25020固定金具
6,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821804J5050鋼板(輪付)7610自在金具
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821813J6565鋼板(輪付)9710自在金具
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821822J7575鋼板(輪付)10110自在金具
710
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
19821847J130130鋼板(輪付)17820自在金具
1,500
1,498
1,648(税込)
111日以内出荷
返品不可
19821856J150150鋼板(輪付)19820自在金具
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
19821865J180180鋼板(輪付)24020自在金具
2,430
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821874J200200鋼板(輪付)25020自在金具
2,430
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
19821883J250250鋼板(輪付)30525自在金具
4,910
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821892J300300鋼板(輪付)37425自在金具
7,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19821908JB7575鋼板(輪付)10110ストッパー付自由金具
1,130
1,098
1,208(税込)
111日以内出荷
返品不可
19821926JB130130鋼板(輪付)17820ストッパー付自由金具
2,060
1,998
2,198(税込)
111日以内出荷
返品不可
19821935JB150150鋼板(輪付)19820ストッパー付自由金具
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821944JB200200鋼板(輪付)25020ストッパー付自由金具
3,580
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
19821953JB250250鋼板(輪付)30525ストッパー付自由金具
5,820
5,798
6,378(税込)
111日以内出荷
返品不可
19821838J100100鋼板(輪付)14412自在金具
1,020
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
19821917JB100100鋼板(輪付)14412ストッパー付自由金具
1,540
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821673
2021-08-05
用途: 部品交換
卸売・小売業

ゴム車輪と一緒に購入
剛性が高いのは◎
ただ使用するボルトナットによってはこの取付金具と
干渉して使用できない物もありました。

対象商品 : 19821944
2016-09-27
用途: 台車のメンテナンス

ステンレス製金具ということで購入したが、どの部分がステンレスなのかわかりにくい。メーカーの製品ページで確認すると、ステンレス製とは表記されていなかった、事前に確認しておけばよかったが、この商品名では勘違いしやすいと思われます。説明文等で、どの部分がステンレスなのかわかりやすくしてほしい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
WEB表記の改善を検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする