曜日別特売

鋼板製キャスター 固定(K)金具付

鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付 - 岡本工機

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全39種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822066SAK505029429.4ゴム ブッシュ入51
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822075SAK656539239.2ゴム ブッシュ入64.5
620
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822084FK757578578.4ゴム ベアリング入63.5
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
19822093FK1001001275127.4ゴム ベアリング入94
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19822102FK1301301765176.4ゴム ベアリング入113
2,440
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
19822118FK1501501961196ゴム ベアリング入123
2,920
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
19822127FK1801802354235.2ゴム ベアリング入150
3,670
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
19822136FK2002002452245ゴム ベアリング入150
4,310
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
19822145FK2502503334333.2ゴム ベアリング入180
8,370
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
19822154FK3003003530352.8ゴム ベアリング入224
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
19822163FUK75751177117.6ウレタン ベアリング入63.5
1,890
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
19822172FUK1001001765176.4ウレタン ベアリング入94
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
19822188FUK1301302452245ウレタン ベアリング入113
3,890
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19822197FUK1501502942294ウレタン ベアリング入123
4,270
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
19822206FUK2002003923392ウレタン ベアリング入150
6,050
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
19822215FUK2502504903490ウレタン ベアリング入180
13,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
19822224FUK3003005394539ウレタン ベアリング入224
19,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822233FXK1001001275127.4高弾性ゴム ベアリング入94
1,880
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822242FXK1301301765176.4高弾性ゴム ベアリング入113
3,070
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822258FXK1501501961196高弾性ゴム ベアリング入123
3,590
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
19822267FXK2002002452245高弾性ゴム ベアリング入150
5,210
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822276MCEK1001002550254.8MCEナイロン 成型品94
2,310
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822285MCEK505078578.4MCEナイロン 成型品51
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822294MCEK65651079107.8MCEナイロン 成型品64.5
1,010
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822303MCEK75751667166.6MCEナイロン 成型品63.5
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822312PCK1001001765176.4ナイロン ブッシュ入94
2,360
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822328PCK1301302452245ナイロン ブッシュ入113
3,550
3,500
3,850(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822337PCK1501502942294ナイロン ブッシュ入123
4,170
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822346PCK2002003923392ナイロン ブッシュ入150
5,750
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822364SAK10010073573.5ゴム ブッシュ入94
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822373SAK1301301079107.8ゴム ブッシュ入113
1,850
1,798
1,978(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822382SAK1501501324132.3ゴム ブッシュ入123
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822398SAK757553953.9ゴム ブッシュ入63.5
790
769
846(税込)
16日以内出荷
返品不可
19822407UPK1001001471147ウレタン ベアリング入94
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822416UPK1301302452245ウレタン ベアリング入113
3,560
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
19822425UPK1501502746274.4ウレタン ベアリング入123
3,950
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822434UPK2002003727372.4ウレタン ベアリング入150
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822443UPK757598198ウレタン ベアリング入63.5
2,350
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822355PCK75751177117.6ナイロン ブッシュ入63.5
1,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする