曜日別特売

鋼板製キャスター 自在(J)金具付

鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付 - 岡本工機

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全39種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
最大荷重(N)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
最大荷重(N)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822452SAJ505029.4ゴム ブッシュ入29451
660
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822468SAJ656539.2ゴム ブッシュ入39264.5
860
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822477FJ757578.4ゴム ベアリング入78563.5
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
19822486FJ100100127.4ゴム ベアリング入127594
2,130
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
19822495FJ130130176.4ゴム ベアリング入1765113
3,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
19822504FJ150150196ゴム ベアリング入1961123
3,750
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
19822513FJ180180235.2ゴム ベアリング入2354150
4,780
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
19822522FJ200200245ゴム ベアリング入2452150
5,420
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
19822538FJ250250333.2ゴム ベアリング入3334180
9,810
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19822547FJ300300352.8ゴム ベアリング入3530224
13,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
19822556FUJ7575117.6ウレタン ベアリング入117763.5
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
19822565FUJ100100176.4ウレタン ベアリング入176594
2,950
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
19822574FUJ130130245ウレタン ベアリング入2452113
4,630
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
19822583FUJ150150294ウレタン ベアリング入2942123
5,100
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
19822592FUJ200200392ウレタン ベアリング入3923150
7,160
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
19822608FUJ250250490ウレタン ベアリング入4903180
15,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
19822617FUJ300300539ウレタン ベアリング入5394224
22,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822626FXJ100100127.4高弾性ゴム ベアリング入127594
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822635FXJ130130176.4高弾性ゴム ベアリング入1765113
3,770
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822644FXJ150150196高弾性ゴム ベアリング入1961123
4,380
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
19822653FXJ200200245高弾性ゴム ベアリング入2452150
6,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822662MCEJ100100254.8MCEナイロン 成型品255094
2,820
2,798
3,078(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822678MCEJ505078.4MCEナイロン 成型品78551
960
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822687MCEJ6565107.8MCEナイロン 成型品107964.5
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822696MCEJ7575166.6MCEナイロン 成型品166763.5
1,700
1,698
1,868(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822705PCJ100100176.4ナイロン ブッシュ入176594
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
19822714PCJ130130245ナイロン ブッシュ入2452113
4,250
3,998
4,398(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822723PCJ150150294ナイロン ブッシュ入2942123
4,960
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822732PCJ200200392ナイロン ブッシュ入3923150
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822757SAJ10010073.5ゴム ブッシュ入73594
1,650
1,598
1,758(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822766SAJ130130107.8ゴム ブッシュ入1079113
2,550
2,498
2,748(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822775SAJ150150132.3ゴム ブッシュ入1324123
3,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822784SAJ757553.9ゴム ブッシュ入53963.5
1,140
1,098
1,208(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822793UPJ100100147ウレタン ベアリング入147194
3,090
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822802UPJ130130245ウレタン ベアリング入2452113
4,260
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822818UPJ150150274.4ウレタン ベアリング入2746123
4,740
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822827UPJ200200372.4ウレタン ベアリング入3727150
7,120
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822836UPJ757598ウレタン ベアリング入98163.5
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822748PCJ7575117.6ナイロン ブッシュ入117763.5
2,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする