鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付

鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 - 岡本工機鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 - 岡本工機

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。
ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。
Φ100以上は左ストッパー付もあります。
旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。

キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822845FJB757578578.4ゴム ベアリング入63.5
1,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
19822863FJB1301301765176.4ゴム ベアリング入113
3,640
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
19822872FJB1501501961196ゴム ベアリング入123
4,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
19822888FJB2002002452245ゴム ベアリング入150
6,260
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
19822897FJB2502503334333.2ゴム ベアリング入180
10,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19822906FUJB75751177117.6ウレタン ベアリング入63.5
2,690
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
19822915FUJB1001001765176.4ウレタン ベアリング入94
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
返品不可
19822924FUJB1301302452245ウレタン ベアリング入113
5,220
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
19822933FUJB1501502942294ウレタン ベアリング入123
5,850
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
19822942FUJB2002003923392ウレタン ベアリング入150
8,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
19822958FUJB2502504903490ウレタン ベアリング入180
16,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
19822967FXJB1001001275127.4高弾性ゴム ベアリング入94
2,920
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822976FXJB1301301765176.4高弾性ゴム ベアリング入113
4,320
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822985FXJB1501501961196高弾性ゴム ベアリング入123
5,090
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822994FXJB2002002452245高弾性ゴム ベアリング入150
7,050
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19823003SAJB10010073573.5ゴム ブッシュ入94
2,180
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
19823012SAJB1301301079107.8ゴム ブッシュ入113
3,100
2,998
3,298(税込)
111日以内出荷
返品不可
19823028SAJB1501501324132.3ゴム ブッシュ入123
3,870
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19823037SAJB757553953.9ゴム ブッシュ入63.5
1,550
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
19823046UPJB1001001471147ウレタン ベアリング入94
3,620
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
19823055UPJB1301302452245ウレタン ベアリング入113
4,820
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19823064UPJB1501502746274.4ウレタン ベアリング入123
5,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
19823073UPJB2002003727372.4ウレタン ベアリング入150
7,910
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19823082UPJB757598198ウレタン ベアリング入63.5
3,110
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822854FJB1001001275127.4ゴム ベアリング入94
2,680
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする