産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)

産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) - 岡本工機産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) - 岡本工機
(1件のレビュー)
材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
寸法B(mm)
使用ベアリング
軸径D(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19823965H250-422665CBB20472080
5,900
5,698
6,268(税込)
当日出荷
19823974H300-425080CBB20472080
6,410
5,998
6,598(税込)
当日出荷
19823983H350-5309100PCO52E2597
7,430
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19823974
2017-05-18
用途: バイクのトランポ用
建設業・工事業

KX250FをデリカD:5に積載するためフロントタイヤに使用しました。もう少し外形が大きいモノを選んだほうが積載時、ラダーにキャリパーが当たらず積みやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする