岡本工機
産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
耐荷重
寸法B(mm)
寸法C(mm)
使用ベアリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19823992
HN250-4
98
100kgf
62
81
204B
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
19824008
HN300-4
98
100kgf
78
81
204B
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824017
HN350-5
196
200kgf
98
98
205B
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください