曜日別特売

小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付

小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 - 岡本工機

小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。
さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。

荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824026L-NJW65652942294特殊プラスティック樹脂 ベアリング入
5,420
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824035L-NJW75753923392特殊プラスティック樹脂 ベアリング入
5,690
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
19824044L-MCAJW65652942294MCナイロン ベアリングなし
6,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824053L-MCAJW75753923392MCナイロン ベアリングなし
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824062L-MCBJW65652942294MCナイロン ベアリング入
7,290
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824078L-MCBJW75753923392MCナイロン ベアリング入
9,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
19824087L-MCBCDJW65652942294導電性MCナイロン ベアリング入
14,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824096L-MCBCDJW75753923392導電性MCナイロン ベアリング入
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする