曜日別特売

小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付

小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 - 岡本工機

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。

荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824105NKW50501569156.8特殊プラスティック樹脂 ブッシュ入
1,040
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
19824114NKW65652942294特殊プラスティック樹脂 ベアリング入
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
19824123NKW75753923392特殊プラスティック樹脂 ベアリング入
1,840
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
19824132NUKW1001002942294ウレタン ベアリング入
4,320
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824148MCBCDKW50501569156.8導電性MCナイロン ベアリング入
6,240
5,998
6,598(税込)
111日以内出荷
返品不可
19824157MCBCDKW65652942294導電性MCナイロン ベアリング入
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824166MCBCDKW75753923392導電性MCナイロン ベアリング入
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824175MCAKW50501569156.8MCナイロン ベアリングなし
1,760
1,698
1,868(税込)
111日以内出荷
返品不可
19824184MCAKW65652942294MCナイロン ベアリングなし
2,460
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824193MCAKW75753923392MCナイロン ベアリングなし
3,650
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824202MCBKW50501569156.8MCナイロン ベアリング入
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824218MCBKW65652942294MCナイロン ベアリング入
3,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824227MCBKW75753923392MCナイロン ベアリング入
5,450
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする