双輪キャスター G型

双輪キャスター G型 - 岡本工機双輪キャスター G型 - 岡本工機双輪キャスター G型 - 岡本工機双輪キャスター G型 - 岡本工機
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪内容量1個
全6種類を絞り込む
取付高(mm)
キャスタータイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
キャスタータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824482G76014779.5プレート式自在車キャスター
1,020
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824498G7N106014770ねじ込み式キャスター
1,020
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824507G7N126014770ねじ込み式キャスター
1,020
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
19824516G7-S6014779.5プレート式自在車キャスター
1,180
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
19824525G7N10-S6014770ねじ込み式キャスター
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824534G7N12-S6014770ねじ込み式キャスター
1,180
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする