双輪キャスター MY型

双輪キャスター MY型 - 岡本工機双輪キャスター MY型 - 岡本工機
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824647MY4N10-S4049533912.5
870869
699
アウトレット
769(税込)
当日出荷
残り9点です
19824543MY44049603912.5
750
取扱い終了
返品不可
19824552MY65078.474.54517
1,040
取扱い終了
返品不可
19824568MY4-S4049603912.5
870
取扱い終了
返品不可
19824577MY6-S5078.474.54517
1,170
取扱い終了
返品不可
19824586MY4N84049533912.5
750
取扱い終了
返品不可
19824595MY4N104049533912.5
750
取扱い終了
返品不可
19824604MY6N85078.4674517
1,040
取扱い終了
返品不可
19824613MY6N105078.4674517
1,040
取扱い終了
返品不可
19824622MY6N125078.4674517
1,040
取扱い終了
返品不可
19824638MY4N8-S4049533912.5
870
取扱い終了
返品不可
19824656MY6N8-S5078.4674517
1,170
取扱い終了
返品不可
19824665MY6N10-S5078.4674517
1,170
取扱い終了
返品不可
19824674MY6N12-S5078.4674517
1,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする