岡本工機
双輪キャスター TEA型
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
64
本体
ナイロン
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19824884
TEA75
75
1177
117.6
93
20
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824893
TEA100
100
981
98
119
24
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19824902
TEA75-S
75
1177
117.6
93
20
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824918
TEA100-WS
100
981
98
119
24
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824927
TEA75N12
75
1177
117.6
84.5
20
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19824936
TEA75N16
75
1177
117.6
84.5
20
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824945
TEA100N12
100
981
98
110
24
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824954
TEA100N16
100
981
98
110
24
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824963
TEA75N12-S
75
1177
117.6
84.5
20
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824972
TEA75N16-S
75
1177
117.6
84.5
20
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824988
TEA100N12-WS
100
981
98
110
24
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824997
TEA100N16-WS
100
981
98
110
24
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください