岡本工機
双輪キャスター TE型
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)
エラストマー
本体
ナイロン
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19825006
TE40
38
39.2
48
51
15
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825015
TE50
50
58.8
65
49
17
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825024
TE75
75
117.6
93
64
20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825033
TE100
100
98
119
64
24
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825042
TE40-S
38
39.2
48
51
15
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825058
TE50-S
50
58.8
65
49
17
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825067
TE75-S
75
117.6
93
64
20
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825076
TE100-WS
100
98
119
64
24
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825085
TE40N8
38
39.2
42.5
51
15
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825094
TE40N10
38
39.2
42.5
51
15
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825103
TE50N8
50
58.8
57.5
49
17
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825112
TE50N10
50
58.8
57.5
49
17
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825128
TE50N12
50
58.8
57.5
49
17
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
19825137
TE75N12
75
117.6
84.5
64
20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825146
TE75N16
75
117.6
84.5
64
20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825155
TE100N12
100
98
110
64
24
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19825164
TE100N16
100
98
110
64
24
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825173
TE40N8-S
38
39.2
42.5
51
15
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825182
TE40N10-S
38
39.2
42.5
51
15
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825198
TE50N8-S
50
58.8
57.5
49
17
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
19825207
TE50N12-S
50
58.8
57.5
49
17
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825216
TE50N10-S
50
58.8
57.5
49
17
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825225
TE75N12-S
75
117.6
84.5
64
20
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825234
TE75N16-S
75
117.6
84.5
64
20
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825243
TE100N12-WS
100
98
110
64
24
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825252
TE100N16-WS
100
98
110
64
24
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください