岡本工機
双輪キャスター TY型
材質(車輪)
ナイロン
本体
ナイロン
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
全26種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
40
50
60
75
最大荷重(N)
392
588
1471
1667
許容荷重(daN)
39.2
58.8
147
166.6
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19825286
TY60
60
1471
147
77.5
59
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825295
TY75
75
1667
166.6
93
64
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825322
TY60-S
60
1471
147
77.5
59
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825338
TY75-S
75
1667
166.6
93
64
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825392
TY60N12
60
1471
147
69
59
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825408
TY60N16
60
1471
147
69
59
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825417
TY75N12
75
1667
166.6
84.5
64
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825426
TY75N16
75
1667
166.6
84.5
64
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825487
TY60N12-S
60
1471
147
69
59
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825496
TY60N16-S
60
1471
147
69
59
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825505
TY75N12-S
75
1667
166.6
84.5
64
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825514
TY75N16-S
75
1667
166.6
84.5
64
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825268
TY40
40
392
39.2
49
44
¥
460
取扱い終了
返品不可
19825277
TY50
50
588
58.8
65
49
¥
600
取扱い終了
返品不可
19825304
TY40-S
40
392
39.2
49
44
¥
600
取扱い終了
返品不可
19825313
TY50-S
50
588
58.8
65
49
¥
750
取扱い終了
返品不可
19825347
TY40N8
40
392
39.2
43.5
44
¥
460
取扱い終了
返品不可
19825356
TY40N10
40
392
39.2
43.5
44
¥
460
取扱い終了
返品不可
19825365
TY50N8
50
588
58.8
57.5
49
¥
600
取扱い終了
返品不可
19825374
TY50N10
50
588
58.8
57.5
49
¥
600
取扱い終了
返品不可
19825383
TY50N12
50
588
58.8
57.5
49
¥
600
取扱い終了
返品不可
19825435
TY40N8-S
40
392
39.2
43.5
44
¥
600
取扱い終了
返品不可
19825444
TY40N10-S
40
392
39.2
43.5
44
¥
600
取扱い終了
返品不可
19825453
TY50N8-S
50
588
58.8
57.5
49
¥
750
取扱い終了
返品不可
19825462
TY50N10-S
50
588
58.8
57.5
49
¥
750
取扱い終了
返品不可
19825478
TY50N12-S
50
588
58.8
57.5
49
¥
750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください