超重量型双輪キャスター

超重量型双輪キャスター - 岡本工機超重量型双輪キャスター - 岡本工機超重量型双輪キャスター - 岡本工機超重量型双輪キャスター - 岡本工機

1輪の最大荷重が大きい。
従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。
方向転換が容易
単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。
双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。
取付の手間が省けます
1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。
(ゴム車輪付シリーズ)
車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。
(ウレタン車輪付シリーズ)
ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。
(防水タイプ車輪付シリーズ)
防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。

用途
(ゴム車輪付シリーズ)
重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送
(ウレタン車輪付シリーズ)
超重量物の搬送、船台台車
(防水タイプ車輪付シリーズ)
船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送
車輪タイプ双輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
最大荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825523PYO200-7575215752156-177.8ウレタン
322,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825532PYO200-100100304013038-177.8ウレタン
426,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825548PYO250-130130441304410-203.3ウレタン
462,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825557PYO300-130130529565292-241.3ウレタン
504,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825566PYW200-7575215752156-177.8ウレタン
261,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825575PYW200-100100304013038-177.8ウレタン
322,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825584PYW250-130130441304410-203.3ウレタン
331,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825593PYW300-130130529565292-241.3ウレタン
382,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19825602MRO400-130130--2254279.4ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
19825618MRW400-130130--2254279.4ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする