曜日別特売

低床式自在キャスター(UT-50)

低床式自在キャスター(UT-50) - 岡本工機低床式自在キャスター(UT-50) - 岡本工機低床式自在キャスター(UT-50) - 岡本工機
(3件のレビュー)

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。

材質(車輪)ウレタン ベアリング入濃い緑色(車輪)ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825627UT-505078578.4
3,160
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 台車に取り付け
株式会社ダイワフィルター栃木卸売・小売業

上記のキャスターを2個購入したのですが
取り付け方が悪いのか車輪は問題ないのですがフリーキャスター全体が上手く回転してくれません。
取り付け方法等ありましたら教えてください。

対象商品 : 19825627
2022-12-14
用途: 低床木台車
サービス業

極力低い台車を作りたいものの車輪径が小さすぎると走りが悪くなる為、50mmの自在キャスターで取付高が一番低いこれを購入しましたが、方向回転時が想像していた以上にシブいです。
恐らく車輪の接地部と方向回転ボールベアリングの位置が一般的な物と違い逆の位置になっているからだと思います。大きな輪の中に車輪が入っているのと、回転部から離れた位置に車輪があるのでは力点と作用点の差が違うように思います。シブいのを我慢すれば使えない事はありませんが、言う事を聞かない犬走りを体験出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 19825627
2019-10-20
用途: キャスターとして

低床用で強度もあります。
もう少しなめらかな動きだと尚いいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする